Fliegenklatsche elektrisch Kunststoff, ohne Batterien

Artikelnummer: Z00510687
EAN: 4043936014006
Herstellernummer: 100.535
Fliegenklatsche elektrisch Kunststoff, ohne Batterien
Inkl. Steuern: 6,09 € VE 1 Stück Netto 5,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektrische Fliegenklatsche
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • erledigt störende Insekten im Handumdrehen ohne Chemie
  • für Mensch und Haustier völlig ungefährlich
  • absolut umweltfreundlich
  • keine schmutzigen Tapeten
  • durch Drücken des Knopfes wird eine Hochspannung von 1100/1200 V erzeugt
  • Batteriebedarf: 2 x AA Mignon, 1,5 Volt (ohne Batterien)
  • Vorsicht:
    - NICHT in die Hände von Kindern gelangen lassen
    - Nur für den Gebrauch in Innenräumen
    - NICHT gegen Haustiere verwenden
    - Berühren Sie keine Metall- oder andere leitenden Gegenstände
    - NICHT in der Nähe von feuergefährlichen Materialien verwenden -
    Funkenbildung!
    - Beachten Sie den Artenschutz: Nicht gegen Falter oder andere
    geschützte Tierarten einsetzen.
    - Gerät nicht feucht oder nasse werden lassen - Stromschlag-Gefahr.
    - NICHT im Wasser reinigen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 160
Bruttobreite (mm) 185
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 498
EGUFER-Nummer 523249
Farbe gelb/schwarz
Werks-Nr. 100.535
Höhe (mm) 25
Länge (mm) 443
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen