Fliegenklatsche Kunststoff

Artikelnummer: Z00511671
EAN: 4022466522908
Herstellernummer: 522908
Fliegenklatsche Kunststoff
Inkl. Steuern: 1,81 € VE 1 Stück Netto 1,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fliegenklatsche
  • weiße Klatsche
  • roter Stiel
  • aus schlagfestem Kunststoff-Material

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttobreite (mm) 80
Bruttohöhe (mm) 10
Bruttolänge (mm) 460
EGUFER-Nummer 523247
Farbe weiß/rot
Werks-Nr. 522908

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen