Geruchsstoff 50 ml zur Marder-, Hunde- und Katzenabwehr

Artikelnummer: Z00510648
EAN: 4010423004208
Herstellernummer: 00420/8
Geruchsstoff 50 ml zur Marder-, Hunde- und Katzenabwehr
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Stück (50 ml) Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,66 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SCHWEGLER
Geruchsstoff 50 ml

  • zur Abwehr von Marder, Katzen und Hunden
  • um Haus und Garten seit Jahrzehnten erfolgreich verwendet

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttobreite (mm) 25
Bruttohöhe (mm) 115
Bruttolänge (mm) 25
Werks-Nr. 00420/8
Mausefalle nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen