as Schwabe Personenschutzschalter Schutzkontaktst./Vollgummi-Kuppl. 2x1,5m H07RN-F 3G2,5

Artikelnummer: Z00067263
EAN: 4011160454103
Herstellernummer: 45410
as Schwabe Personenschutzschalter Schutzkontaktst./Vollgummi-Kuppl. 2x1,5m H07RN-F 3G2,5
Brutto Set-Preis 158,89 € Netto 133,52 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes · große, leicht bedienbare Ein-/Austaste · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721, entspricht BGI 608 · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich · unabhängig vom verwendeten Steckersystem einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]