• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

brennenstuhl Desktop-Power mit Schalter und USB-Hub 2.0 4-fach silber 1,8m H05VV-F 3G1,5

Artikelnummer:  
Z00059897
EAN:  
4007123213917
Herstellernummer:  
1153540134
Marke: 
brennenstuhl
brennenstuhl
UVP 41,64 €
23,59 €

Netto 19,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Steckdosen 4 Schutzkontaktsteckdosen
Farbe silber
Kabellänge 1,8 Meter
Kabelqualität H05VV-F 3G
Leitungsquerschnitt 1,5 Quadratmillimeter
Material bruchsicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
Nennstrom 16 Ampere
Spannung 230 Volt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit beleuchtetem Kontrollschalter und USB-2.0-Hub · 4 prises à contact de sécurité mit Kinderschutzfunktion · quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern · bruchsicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben