Antennensteckdose f.GA/BK/SAT 5-2200MHz Dämpfung 14dB Breitband

Artikelnummer: Z00060378
EAN: 7611682230222
Herstellernummer: 790.076
Antennensteckdose f.GA/BK/SAT 5-2200MHz Dämpfung 14dB Breitband
Inkl. Steuern: 13,66 € VE 1 Stück Netto 11,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsdose für Einzel-, GA/BK- und SAT-Anlagen · Breitbanddosen · rückkanaltauglich (5 - 30 / 5 - 65 MHz) · Frequenzbereich 5 - 2200 MHz · mit wegklappbarem Anschlussdeckel · Anschlussdämpfung 14 dB(A) · Durchgangsdämpfung 1,5 / 2,3 dB(A) · Auskopplung in Doppelrichtkopplertechnik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Frequenzbereich (MHz) 5 - 2200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen