Feuchtraumabzweigdose IP54 110x110x67mm schlagfest

Artikelnummer: Z00060380
EAN: 4028232109021
Feuchtraumabzweigdose IP54 110x110x67mm schlagfest
Inkl. Steuern: 7,28 € VE 1 Stück Netto 6,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Aufputzinstallation · mit 6 Ausbrechöffnungen · Lieferung komplett mit sechs Einführungstüllen M20/25 · Schutzart: mit Einführungstüllen IP54, mit Verschraubungen IP65 (nicht im Lieferumfang enthalten) · Deckel aus Polypropylen, Dose aus Polyethylen · flammwidrig · aus schlagfestem Kunststoff · mit nichtrostenden Edelstahlschrauben · Befestigungsmöglichkeit für Tragschiene · Wandbefestigung über Quer- und Langloch · aus schlagfestem Kunststoff · ohne Klemmstein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 110
Farbe Grau
Länge (mm) 110
Höhe (mm) 67

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen