Hohlwandabzweigdose m.Deckel D.74mm T.50mm IP30

Artikelnummer: Z00060389
EAN: 4028232002988
Hohlwandabzweigdose m.Deckel D.74mm T.50mm IP30
Inkl. Steuern: 6,16 € VE 1 Stück Netto 5,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre · mit weißem Deckel ·vormontierte Geräteschrauben · breite, stabile Krallen · für Plattenstärke von 7 - 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 50
Schutzart IP30
Plattenstärke (mm) 7 - 35
Norm-Kombinationsabstand (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen