OPUS Abdeckrahmen 2Loch f.TV/RF reinweiß

Artikelnummer: Z00060371
EAN: 4028232060315
Herstellernummer: 560.015.02
OPUS Abdeckrahmen 2Loch f.TV/RF reinweiß
Brutto Set-Preis 1,49 € Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Antennensteckdosen · hochglänzende Oberfläche · mit verschiedenen Befestigungsschrauben · passend für alle gängigen Antennensteckdosen · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei · Tapetenausgleich bis 2,5 mm · Farbe: reinweiß (ähnlich Ral 9010)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche hochglänzend
Farbe reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]