Unterputzabzweigdose T.40mm D.70mm IP20 m.Ausbrechöffnungen

Artikelnummer: Z00060383
EAN: 4028232000922
Unterputzabzweigdose T.40mm D.70mm IP20 m.Ausbrechöffnungen
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 25 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ausbrechbare Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC-Rohr-Ø 20 mm · mit Verstärkungsrand · mit 2 Schraublöchern · für Feder- oder Schraubdeckel · Abstand Deckelschrauben 67 mm · Schutzart IP20 · Polysterol · flammwidrig 650 °C · halogen- und silikonfrei · ohne Geräteschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 40
Material Polysterol
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen