Ringstück einfach f. Hohlschraube G1/4 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00327909
EAN: 4047322285834
Herstellernummer: 765.014-12
Ringstück einfach f. Hohlschraube G1/4 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 3,61 € VE 1 Stück Netto 3,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ringstück, einfach für Hohlschraube G 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 12 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring NBR / L1 28,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 12 / Spannring Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Hohlschraube G 1/4
Material Messing vernickelt
für Schlauch-Außen-D 12
Spannring Edelstahl
O-Ring NBR
Andruckring Hostaform
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
L2 17,0
Arbeitsdruck max. 16 bar
L1 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen