Ringstück, zweifach f. Hohlschraube G1/4 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00327921
EAN: 4047322286015
Herstellernummer: 766.014-8
Ringstück, zweifach f. Hohlschraube G1/4 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 4,24 € VE 1 Stück Netto 3,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ringstück, zweifach für Hohlschraube G 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 8 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring NBR / L1 52,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 8 / Spannring Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Hohlschraube G 1/4
Arbeitsdruck max. 16 bar
L2 17,0
Material Messing vernickelt
O-Ring NBR
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
für Schlauch-Außen-D 8
L1 52,0
Spannring Edelstahl
Andruckring Hostaform
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen