Ringstück, zweifach f. Hohlschraube G1/8 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00327923
EAN: 4047322285988
Herstellernummer: 766.018-6
Ringstück, zweifach f. Hohlschraube G1/8 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 4,49 € VE 1 Stück Netto 3,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ringstück, zweifach für Hohlschraube G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring NBR / L1 46,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 6 / Spannring Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Hohlschraube G 1/8
für Schlauch-Außen-D 6
Arbeitsdruck max. 16 bar
Andruckring Hostaform
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Spannring Edelstahl
Material Messing vernickelt
L2 15,0
L1 46,0
O-Ring NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen