Ringstück zweifach f. Hohlschraube G3/8 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00327926
EAN: 4047322286053
Herstellernummer: 766.038-12
Ringstück zweifach f. Hohlschraube G3/8 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 6,38 € VE 1 Stück Netto 5,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ringstück, zweifach für Hohlschraube G 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 12 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring NBR / L1 58,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 12 / Spannring Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 16 bar
für Hohlschraube G 3/8
L2 20,0
für Schlauch-Außen-D 12
Spannring Edelstahl
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Material Messing vernickelt
Andruckring Hostaform
O-Ring NBR
L1 58,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen