Isolierbandsortiment 6tlg. L.3,3m B.19mm COROPLAST DIN40633-K10

Artikelnummer: Z00036202
EAN: 4021393000022
Herstellernummer: 302
Isolierbandsortiment 6tlg. L.3,3m B.19mm COROPLAST DIN40633-K10
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 1 Packung (19,8 m) Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,20 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit VDE - Zeichen, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ K10 · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparaturen von beschädigten Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · Abisolieren von Ankern und Spulen u.v.m.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 19
Länge (m) 3,3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen