Isolierband braun L.10m B.15mm 0,15mm VDE

Artikelnummer: Z00036193
EAN: 4048562002373
Isolierband braun L.10m B.15mm 0,15mm VDE
Inkl. Steuern: 2,58 € VE 5 Stück (10 m) Netto 2,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hohe Klebekraft, anschmiegsam, selbstverlöschend · bleifrei, gut zu verarbeiten, verpackt im Polybeutel · erfüllt VDE, ÖVE und SEV nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Breite (mm) 15
Bandstärke (mm) 0,15
Länge (m) 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen