Scotch Scotch® Isolierband universal/4401YG 1,5 cm x 10 m gelb/grün

Artikelnummer: Z00498909
Herstellernummer: 4401YG
Scotch Scotch® Isolierband universal/4401YG 1,5 cm x 10 m gelb/grün
Inkl. Steuern: 1,75 € VE 1 Rolle (10 m) Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,18 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• PVC-Klebeband • für Anwendungen bis 6.000 Volt • hohe Klebkraft, besonders elastisch • vielseitig einsetzbar, hakenfähig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1,5 cm x 10 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen