Isolierband 4163 Länge 33m Breite 50mm grau Weich-PVC-Folie tesa

Artikelnummer: Z00033313
EAN: 4042448885753
Herstellernummer: 04163-00011-07
TESA
Isolierband 4163 Länge 33m Breite 50mm grau Weich-PVC-Folie tesa
Inkl. Steuern: 51,19 € VE 3 Stück (33 m) Netto 43,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,55 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Premium-Weich-PVC-Klebeband für Elektroinstallationen, und -isolierungen, sowie multifunktional für Reparaturarbeiten · witterungsbeständig und widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln durch UV-beständige Acrylatklebemasse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtdicke (mm) 0,13
Klebkraft (N/cm) 1,8
Farbe Grau
Breite (mm) 50
Trägerart Weich-PVC-Folie
Reißkraft (N/cm) 30
Modell 4163
Material Weich-PVC
Länge (m) 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen