Fenster-Isolierfolie 4m x 1,5m Durchsichtig 5432

Artikelnummer: Z00033290
EAN: 4042448043986
Herstellernummer: 05432-00000-01
TESA
Fenster-Isolierfolie 4m x 1,5m Durchsichtig 5432
Inkl. Steuern: 14,45 € VE 1 Stück (6 m²) Netto 12,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,41 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Produktmerkmale:
Durchsichtige Fenster-Isolierfolie für alte oder einfach verglaste Fenster. 6qm.
Bildet ein wärmedämmendes Luftpolster und bietet eine Isolierung ähnlich einer zusätzlichen Glasscheibe.
Stoppt Kälte, spart Energie, reduziert deutlich Kondenswasserbildung an der Scheibe.
Einfache Montage, innenseitig mit beiliegendem Doppel-Klebeband anzubringen.
Folie wird mit Haarfön geglättet und straff gespannt.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (m) 1,5
Modell 5432
Länge (m) 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen