ASATEX Warnschutz-Parka 5in1, Gr.L orange, 100% PES

Artikelnummer: Z00038967
EAN: 4029201142216
Herstellernummer: 3360
ASATEX Warnschutz-Parka 5in1, Gr.L orange, 100% PES
Brutto Set-Preis 100,41 € Netto 84,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 20471 Kl. III · EN 343 · Außenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch wind- und wasserdicht · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · Kapuze im Kragen · 3M™-Reflexmaterial Innenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · abtrennbare Ärmel · 3M-Reflexmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]