Warnschutz-Parka 5in1, Gr.XL gelb, 100% PES

Artikelnummer: Z00038964
EAN: 4029201142285
Herstellernummer: 3160
Warnschutz-Parka 5in1, Gr.XL gelb, 100% PES
Inkl. Steuern: 95,26 € VE 1 Stück Netto 80,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 20471 Kl. III · EN 343 · Außenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch wind- und wasserdicht · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · Kapuze im Kragen · 3M™-Reflexmaterial Innenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · abtrennbare Ärmel · 3M-Reflexmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Kleidergröße XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen