ASATEX Warnschutz Pilotenjacke Gr.M orange/schwarz, 100% PES

Artikelnummer: Z00038946
EAN: 4029201141707
Herstellernummer: PTW-P/67
ASATEX Warnschutz Pilotenjacke Gr.M orange/schwarz, 100% PES
Brutto Set-Preis 54,00 € Netto 45,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 343 · EN 20471 Kl. III · 100 % Polyester · Steppfutter · Kapuze im Kragen · 2 Schubtaschen mit Reißverschluss · 1 Brusttasche mit Reißverschluss und Handytasche · 1 Brusttasche mit Patte und Lasche · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Reflexapplikationen an Front und Rücken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße M
Farbe orange/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]