ASATEX Warnschutz Softshelljacke Gr.M, EN20471 Kl.III, orange/schwarz

Artikelnummer: Z00038906
EAN: 4029201141561
Herstellernummer: PTW-S/67
ASATEX Warnschutz Softshelljacke Gr.M, EN20471 Kl.III, orange/schwarz
Inkl. Steuern: 50,94 € VE 1 Stück Netto 42,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 20471 Kl. III · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · mit 2 Schubtaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 96 % Polyester, 4 % Elasthan · Armverschluss durch Klettverschluss verstellbar · Reflexapplikatonen an Front und Rücken · Reflexstreifen an Bund und Schultern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße M
Farbe orange/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen