BP BASIC Blouson dunkelblau Gr. 106/110

Artikelnummer: Z00203117
EAN: 4010365556636
Herstellernummer: 1485 60 10 GR. 106/110
BP BASIC Blouson dunkelblau Gr. 106/110
Inkl. Steuern: 33,63 € VE 1 Stück Netto 28,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BP Basic Blouson, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 300 g/m2, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 1 Innentasche, 2 Seitentaschen, Länge: 70 cm, Größen: 44/46 - 64/66, 90/94 - 114/118, 24/25 - 28/29 Lieferbare Farben: dunkelblau (10) sand (44) königsblau (13) mittelgrün (74) weiß (21) rot (81) dunkelgrau (53)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelblau
Typ Blouson
Größe 106/110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen