BP BASIC Herrenjacke dunkelblau Gr. 106/110

Artikelnummer: Z00203207
EAN: 4010365789546
Herstellernummer: 1403 60 10 GR. 106/110
BP BASIC Herrenjacke dunkelblau Gr. 106/110
Inkl. Steuern: 29,93 € VE 1 Stück Netto 25,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BP Basic Blouson, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 300 g/m2, verdeckte Knopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, davon 1 mit Universaltasche, 1 Innentasche, verstellbare Ärmelweite, Länge: 80 cm, Größen: 44/46 - 64/66, 90/94 - 114/118, 24/25 - 28/29 Lieferbare Farben: weiß (21) mittelgrün (74) dunkelblau (10) rot (81) königsblau (13) sand (44)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelblau
Größe 106/110
Typ Herrenjacke
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen