BP COTTON PLUS Blouson dunkelblau Gr. 24/25

Artikelnummer: Z00203924
EAN: 4010365571523
Herstellernummer: 1479 720 10 GR. 24/25
Bierbaum Proenen
BP COTTON PLUS Blouson dunkelblau Gr. 24/25
Inkl. Steuern: 38,41 € VE 1 Stück Netto 32,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP CottonPlus Blouson, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 315 g/m2, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Golffalte im Rücken, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters, Länge: 71 cm, Größen: 44/46 - 64/66, 90/94 - 114/118 dunkelblau, königsblau: 44/46 - 64/66, 90/94 - 114/118, 24/25 - 28/29 Lieferbare Farben: dunkelblau (10) hellgrau (51) königsblau (13) dunkelgrau (53) weiß (21) mittelgrün (74) schwarz (32) rot (81) sand (44) bordeaux (82)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Blouson
Farbe dunkelblau
Größe 24/25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen