BP Fleecejacke dunkelgrau Gr. M

Artikelnummer: Z00205102
EAN: 4010365929133
Herstellernummer: 1872 646 53 GR. M
BP Fleecejacke dunkelgrau Gr. M
Inkl. Steuern: 34,28 € VE 1 Stück Netto 28,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Fleecejacke, Oberstoff: 100% Polyester, Gewicht: 270 g/m2, Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, kombinierbar mit Wetterschutzjacke 1871, Farbe: dunkelgrau (53), Größen: XS - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Fleecejacke
Farbe dunkelgrau
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen