BP GOURMET Kochjacke 1/2 Arm weiß Gr. XXL

Artikelnummer: Z00202149
Herstellernummer: 1509 131 21 GR. XXL
BP GOURMET Kochjacke 1/2 Arm weiß Gr. XXL
Inkl. Steuern: 35,51 € VE 1 Packung Netto 29,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BP Gourmet Kochjacke, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 220 g/m², 1/2-Arm, Stehkragen, doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe, 1 Brusttasche, Länge: 80 cm, Farbe: weiß (21), Größen: XS - XXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kochjacke
Farbe Weiß
Größe XXL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen