BP GOURMET Kochjacke weiß Gr. 44

Artikelnummer: Z00202131
Herstellernummer: 1500 131 21 GR. 44
BP GOURMET Kochjacke weiß Gr. 44
Inkl. Steuern: 34,13 € VE 1 Packung Netto 28,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BP Gourmet Kochjacke, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 220 g/m², 1/1-Arm mit Manschetten, Stehkragen, doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe, 1 Brusttasche, Doppelpack, Länge: 80 cm, Farbe: weiß (21), Größen: 42 - 64, 90 - 110

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kochjacke
Farbe Weiß
Größe 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen