BP PROFIL Blouson dunkelblau/königsblau Gr. 48/50

Artikelnummer: Z00204203
EAN: 4010365569865
Herstellernummer: 1454 720 10 GR. 48/50
BP PROFIL Blouson dunkelblau/königsblau Gr. 48/50
Inkl. Steuern: 44,60 € VE 1 Stück Netto 37,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Profil Blouson, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 315 g/m2, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Seiten-, 2 Brusttaschen, davon 1 mit Handytasche, 1 Innentasche, Länge: 71 cm, Größen: 44/46 - 64/66, 90/94 - 114/118 Lieferbare Farben: königsblau/rot (13) mittelgrün/hellgrau (74) dunkelblau/königsblau (10) königsblau/dunkelblau (113) hellgrau/königsblau (51) sand/dunkelblau (144) dunkelgrau/rot (53) dunkelgrau/dunkelblau (153)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Blouson
Farbe dunkelblau/königsblau
Größe 48/50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen