BP Wetterschutzjacke schwarz Gr. XS

Artikelnummer: Z00205098
EAN: 4010365929041
Herstellernummer: 1871 885 32 GR. XS
Bierbaum Proenen
BP Wetterschutzjacke schwarz Gr. XS
Inkl. Steuern: 102,97 € VE 1 Stück Netto 86,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Wetterschutzjacke, Norm: EN 343 3/3, Oberstoff: 100% Polyamid, Membran und Futter: 100% Polyester, Gewicht: 120 g/m2, Stehkragen, Kapuze mit doppelter Weitenregulierung (in den Kragen einrollbar), wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, kombinierbar mit wärmender Fleecejacke 1872, Farbe: schwarz (32), Größen: XS - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Wetterschutzjacke
Farbe schwarz
Größe XS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen