BP Winter Softshelljacke schwarz Gr. L

Artikelnummer: Z00205087
EAN: 4010365928990
Herstellernummer: 1869 572 32 GR. L
Bierbaum Proenen
BP Winter Softshelljacke schwarz Gr. L
Inkl. Steuern: 98,72 € VE 1 Stück Netto 82,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Winter-Softshelljacke, Außenmaterial und Innenfleece: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan, Wattierung und Futter: 100% Polyester, Gewicht: 300 g/m2, komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, Farbe: schwarz (32), Größen: XS - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Softshelljacke
Farbe schwarz
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen