BP WORK&WASH Herrenblouson dunkelgrau/schwarz Gr. 44/46L

Artikelnummer: Z00202632
EAN: 4010365866131
Herstellernummer: 1607 559 53 GR. 44/46L
BP WORK&WASH Herrenblouson dunkelgrau/schwarz Gr. 44/46L
Inkl. Steuern: 45,28 € VE 1 Stück Netto 38,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP WorkuWash Blouson, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 245 g/m2, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen und integrierten Stifttaschen, 1 Ärmel-Handytasche mit Reißverschluss verschließbar, 1 Innentasche, verschließbare Ärmelbündchen, reflektierende Paspel, 2 Seitentaschen, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 70 cm, Größen: 44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L Lieferbare Farben: königsblau/schwarz (13) mittelgrün/schwarz (74) ecru/schwarz (47) rot/schwarz (81) dunkelgrau/schwarz (53)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenblouson
Farbe dunkelgrau/schwarz
Größe 44/46L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen