Bierbaum Proenen BP WORK&WASH Herrenblouson ecru/schwarz Gr. 44/46N

Artikelnummer:  
Z00202623
EAN:  
4010365865974
Herstellernummer:  
1607 559 47 GR. 44/46N
Marke:  
Bierbaum Proenen

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

43,67 €

Netto 36,70 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe ecru/schwarz
Größe 44/46N
Typ Herrenblouson
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BP WorkuWash Blouson, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 245 g/m2, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen und integrierten Stifttaschen, 1 Ärmel-Handytasche mit Reißverschluss verschließbar, 1 Innentasche, verschließbare Ärmelbündchen, reflektierende Paspel, 2 Seitentaschen, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 70 cm, Größen: 44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L Lieferbare Farben: königsblau/schwarz (13) mittelgrün/schwarz (74) ecru/schwarz (47) rot/schwarz (81) dunkelgrau/schwarz (53)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben