BPERFORMANCE Blouson dunkelgrau Gr. 48/50N

Artikelnummer: Z00205073
EAN: 4010365922240
Herstellernummer: 1787 555 53 GR. 48/50N
Bierbaum Proenen
BPERFORMANCE Blouson dunkelgrau Gr. 48/50N
Inkl. Steuern: 40,48 € VE 1 Stück Netto 34,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BPerformance Blouson, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m2, Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, Handytasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel, geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, Bewegungsfalten im Rückenteil, 3 Innentaschen, Größen: 44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L Lieferbare Farben: königsblau (13) schwarz (32) weiß (21) dunkelgrau (53)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Blouson
Farbe dunkelgrau
Größe 48/50N
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen