Bierbaum Proenen BPOWER Herrenblouson dunkelgrün Gr. 48/50

Artikelnummer:  
Z00202236 
EAN:  
4010365852981 
Herstellernummer:  
1877 560 72 GR. 48/50 
Marke:  
Bierbaum Proenen 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

70,57 €

Netto 59,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe dunkelgrün
Größe 48/50
Typ Herrenblouson
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BPower Blouson, verdeckter Reißverschluss, besätze aus CORDURA, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, davon 1 mit Handy- Tasche und 1 mit Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche, verstellbare Ärmelbündchen, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (Steppfutter bitte separat bestellen, Hinweis auf Seite 158), Länge: 71 cm, Größen: 44/46 - 64/66 Lieferbare Farben: königsblau (13) mittelgrau (52) stahlblau (16) dunkelgrün (72)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben