- 29%

Bosch Professional Outdoorjacke, beheizbar, GHJ 12+18V, Größe L und Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 320,11 €
226,00 €

Netto 189,92 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 350 Millimeter
Abmessung Höhe 290 Millimeter
Abmessung Länge 405 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkuspannung 12.0 Volt
Bruttogewicht 4.080 Kilogramm
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 310 g/m²
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewicht Jacke inkl. Adapter 1.2 kg (Gr. L)
Größe L
Größe (EUR) -
Größe (USA) L
Lieferumfang 2 x Akku GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)
Materialgewicht 310
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Nettogewicht 4.080 Kilogramm
Norm ohne
Positionierung Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
SOL Date 15.03.2017
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien Beheizbare Kleidung
User benefit Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, … – durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter
Verfügbare Farben Schwarz
Volumen 41.108 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Outdoorjacke beheizbar 10,8 V mit Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Größe L

        
  • Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
  •     
  • Hält lange warm:     
              
    • großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku
    •     
        
  •     
  • Komfort und Funktionalität:     
              
    • 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung
    •     
        
  •     
  • Maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material
  •     
  • Akkuenergie vielfältig nutzen:     
              
    • Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter
    •         
    • bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem
    •     
        
  •     
  • Einsatz bereits vorhandener Akkus:     
              
    • Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden
    •     
        
  •     
  • viele Taschen in unterschiedlichen Größen:     
              
    • praktisch zum Verstauen von Dokumenten
    •     
        
  •     
  • mobile Stromquelle:     
              
    • Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen
    •     
        
  •     
  • Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht

Lieferumfang

        
  • Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002)
  •     
  • Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional
  •     
  • Schnellladegerät AL 1130 CV
  •     
  • 2 x Li-Ion Akku (2,0 Ah)
  •     
  • Jacke
  •     
  • Größe L
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben