Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Basic Version), Größe S

Artikelnummer: Z00189689
EAN: 3165140765770
Herstellernummer: 061880000A
Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Basic Version), Größe S
UVP: 184,33 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 149,49 € VE 1 Stück Netto 125,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beheizbare Kleidung Heat und Jacket 10,8 V (Basic Version), die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit, hält lange warm: großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku, Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material, Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter, bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem, Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden, viele Taschen in unterschiedlichen Größen: praktisch zum Verstauen von Dokumenten, mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen, Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht, Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002), Größe S

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 310
Volumen (dm³) 27.246
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Beheizbare Kleidung
Norm sonstige
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Artikeltyp Bosch Blau
Akkuspannung (V) 10,8
Abmessung Länge (mm) 405
Abmessung Höhe (mm) 195
Abmessung Breite (mm) 345
Größe (USA) S
Geschlecht Unisex
Größe (EUR) 0
Größe S
Gewicht Jacke inkl. Adapter 1,2 kg (Gr. L)
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Gewebegewicht 310 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen