Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Basic Version Women), Größe L

Artikelnummer: Z00189701
EAN: 3165140808866
Herstellernummer: 061880002A
Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Basic Version Women), Größe L
UVP: 184,33 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 146,05 € VE 1 Stück Netto 122,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beheizbare Kleidung Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version Women), die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit, hält lange warm: großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku, Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material, Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter, bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem, Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden, viele Taschen in unterschiedlichen Größen: praktisch zum Verstauen von Dokumenten, mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen, Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht, Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002), Größe L

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht Jacke inkl. Adapter 1,2 kg (Gr. L)
Abmessung Höhe 195 Millimeter
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Product Type Bosch Blau
Produktart Beheizbare Kleidung
Volumen 27.404 Kubikdezimeter
Materialgewicht 310 Gramm pro Quadratmeter
Geschlecht Damen
Größe L
Norm ohne
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Abmessung Länge 405 Millimeter
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Gewebegewicht 310 g/m²
Verfügbare Farben Schwarz
Akkuspannung 10,8 Volt
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Größe (USA) L
Abmessung Breite 347 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen