Bosch Professional Outdoorjacke, beheizbar, GHJ 12+18V Women (Basic Version), Größe M

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 177,31 €
163,57 €

Netto 137,45 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumen 26.933 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 405 Millimeter
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Akkuspannung 12.0 Volt
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gewicht Jacke inkl. Adapter 1.2 kg (Gr. L)
Größe M
Weitere Vorteile Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern
Größe (USA) M
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien Beheizbare Kleidung
Positionierung Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
Größe (EUR) -
Nettogewicht 1.100 Kilogramm
Norm ohne
Bruttogewicht 1.690 Kilogramm
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Abmessung Höhe 190 Millimeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
SOL Date 15.03.2017
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Materialgewicht 310
User benefit Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material
Lieferumfang Akku-Adapter GAA 12 V (0 618 800 04J)
Verfügbare Farben Schwarz
Geschlecht Damen
Gewebegewicht 310 g/m²
Abmessung Breite 350 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Beheizbare Kleidung Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version Women), die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit, hält lange warm: großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku, Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material, Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter, bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem, Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden, viele Taschen in unterschiedlichen Größen: praktisch zum Verstauen von Dokumenten, mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen, Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht, Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002), Größe M
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben