Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Basic Version Women), Größe XL

Artikelnummer: Z00189702
EAN: 3165140808873
Herstellernummer: 061880002B
Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Basic Version Women), Größe XL
UVP: 184,33 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 149,49 € VE 1 Stück Netto 125,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beheizbare Kleidung Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version Women), die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit, hält lange warm: großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku, Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material, Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter, bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem, Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden, viele Taschen in unterschiedlichen Größen: praktisch zum Verstauen von Dokumenten, mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen, Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht, Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002), Größe XL

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 310
Volumen (dm³) 27.641
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Beheizbare Kleidung
Norm ohne
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Artikeltyp Bosch Blau
Akkuspannung (V) 10,8
Abmessung Länge (mm) 405
Abmessung Höhe (mm) 195
Abmessung Breite (mm) 350
Größe (USA) XL
Geschlecht Damen
Größe XL
Gewicht Jacke inkl. Adapter 1,2 kg (Gr. L)
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Gewebegewicht 310 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen