- 18%

Bosch Professional Outdoorjacke, beheizbar, GHJ 12+18V Men (Full Version), Größe 3XL

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 213,01 €
174,92 €

Netto 146,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 346 Millimeter
Abmessung Höhe 193 Millimeter
Abmessung Länge 410 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkuspannung 12.0 Volt
Bruttogewicht 2.740 Kilogramm
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 310 g/m²
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewicht Jacke inkl. Adapter 1.2 kg (Gr. L)
Größe 3XL
Größe (EUR) -
Größe (USA) XXXL
Lieferumfang Akku-Adapter GAA 12 V (0 618 800 04J)
Materialgewicht 310
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Nettogewicht 2.740 Kilogramm
Norm ohne
Positionierung Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
SOL Date 15.03.2017
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien Beheizbare Kleidung
User benefit Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, … – durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter
Verfügbare Farben Schwarz
Volumen 27.379 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Outdoorjacke beheizbar 10,8 V Full Version Größe 3XL

        
  • Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
  •     
  • Hält lange warm:     
              
    • großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku
    •     
        
  •     
  • Komfort und Funktionalität:     
              
    • 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung
    •     
        
  •     
  • Maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material
  •     
  • Akkuenergie vielfältig nutzen:     
              
    • Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter
    •         
    • bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem
    •     
        
  •     
  • Einsatz bereits vorhandener Akkus:     
              
    • Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden
    •     
        
  •     
  • Viele Taschen in unterschiedlichen Größen:     
              
    • praktisch zum Verstauen von Dokumenten
    •     
        
  •     
  • Mobile Stromquelle:     
              
    • Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen
    •     
        
  •     
  • Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht

Lieferumfang

        
  • Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002)
  •     
  • Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134)
  •     
  • 1 x Li-Ion Akku (2,0 Ah) (1 600 Z00 02X)
  •     
  • Jacke Größe 3XL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben