Bosch Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Full Version), Größe M

Artikelnummer: Z00189696
EAN: 3165140765848
Herstellernummer: 0 618 800 00H
Bosch Outdoorjacke, beheizbar, 10,8 V (Full Version), Größe M
UVP: 253,48 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 179,88 € Netto 151,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beheizbare Kleidung Heat+ Jacket 10,8 V (Full Version), die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit, hält lange warm: großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku, Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material, Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter, bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem, Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden, viele Taschen in unterschiedlichen Größen: praktisch zum Verstauen von Dokumenten, mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen, Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht, Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002), Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134), 1 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X), Größe M

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 346 Millimeter
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben Schwarz
Norm ohne
Gewebegewicht 310 g/m²
Volumen 27.379 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 71
SOL Date 15.03.2017
Größe (EUR) -
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Lieferumfang 1 x Akku GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)
Geschlecht Herren
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Bruttogewicht 2.560 Kilogramm
Unterteilung der Produktkategorien Beheizbare Kleidung
Abmessung Höhe 193 Millimeter
Materialgewicht 310
Größe (USA) M
Abmessung Länge 410 Millimeter
Weitere Vorteile Bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem
Akkuspannung 12.0 Volt
Gewicht Jacke inkl. Adapter 1.2 kg (Gr. L)
Nettogewicht 1.100 Kilogramm
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Größe M
Positionierung Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
User benefit Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, … – durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]