- 11%

Bosch Professional Outdoorjacke, beheizbar, GHJ 12+18V Women (Full Version), Größe S

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 213,01 €
189,02 €

Netto 158,84 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewebegewicht 310 g/m²
Gewebemischung Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Bruttogewicht 2.380 Kilogramm
Unterteilung der Produktkategorien Beheizbare Kleidung
User benefit Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Norm ohne
Nettogewicht 2.400 Kilogramm
Materialgewicht 310
Gewicht Jacke inkl. Adapter 1.2 kg (Gr. L)
Positionierung Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
Größe (USA) S
Volumen 27.641 Kubikdezimeter
Geschlecht Damen
Spartenbezeichnung 71
SOL Date 15.03.2017
Größe (EUR) -
Akkuspannung 12.0 Volt
Lieferumfang 1 x Akku GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)
Größe S
Abmessung Länge 405 Millimeter
Verfügbare Farben Schwarz
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Abmessung Höhe 195 Millimeter
Weitere Vorteile Verwendung vorhandener Akkus: Die Jacke kann mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus betrieben werden
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Abmessung Breite 350 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Beheizbare Kleidung Heat+ Jacket 10,8 V (Full Version Women), die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit, hält lange warm: großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku, Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material, Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter, bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem, Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden, viele Taschen in unterschiedlichen Größen: praktisch zum Verstauen von Dokumenten, mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen, Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern, eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht, Akkuadapter GAA 10,8 V (0 618 800 002), Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134), 1 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X), Größe S
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben