Parka WPJ 09, Größe L

Artikelnummer: Z00183241
EAN: 3165140626026
Herstellernummer: 0618800135
Parka WPJ 09, Größe L
Inkl. Steuern: 78,00 € VE 1 Stück Netto 65,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parka WPJ 09, der Hochwertige für den Winter, hochwertige wind- und wasserdichte Winterjacke mit warmem Steppfutter, Zweiwege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste, Regenrinne und Druckknöpfen für optimalen Schutz gegen Kälte und Nässe, zehn Taschen unterschiedlicher Größe, teilweise mit eingearbeiteten Schlaufen und Gummibändern, Gewebemischung: 100 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe Schwarz, Größe L

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 270
Volumen (dm³) 13.200
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Parka
Norm ohne
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 3/1]
Abmessung Länge (mm) 550
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 400
Größe (USA) L
Geschlecht Herren
Größe L
Gewebemischung 100 % Polyester
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 270 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen