Bosch Pilotenjacke - Grau WFJ 18, Größe S

Artikelnummer:  
Z00183249
EAN:  
3165140626187
Herstellernummer:  
0618800149
Marke:  
Bosch

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

76,03 €

Netto 63,89 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 365 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Abmessung Länge 565 Millimeter
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 270 g/m²
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebemischung 100 % Polyester
Größe S
Größe (USA) S
Materialgewicht 270 Gramm pro Quadratmeter
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Norm ohne
Produktart Pilotenjacke - Grau
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau]
Volumen 6.187 Kubikdezimeter
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 3/1]
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pilotenjacke - Grau WFJ 18, die Sportliche für den Winter, wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit warmem Steppfutter, das Wichtigste immer griffbereit, dank fünf Taschen und D-Ring, kurzer Piloten-Jackenschnitt für gute Bewegungsfreiheit Rippeneinsätze seitlich am Bund sorgen für einen guten Sitz, Gewebemischung: 100 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe Grau, Größe S
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben