Pilotenjacke - Schwarz WFJ 09, Größe M

Artikelnummer: Z00183245
EAN: 3165140626118
Herstellernummer: 0618800142
Bosch
Pilotenjacke - Schwarz WFJ 09, Größe M
Inkl. Steuern: 76,61 € VE 1 Stück Netto 64,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pilotenjacke - Schwarz WFJ 09, die Sportliche für den Winter, wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit warmem Steppfutter, das Wichtigste immer griffbereit, dank fünf Taschen und D-Ring, kurzer Piloten-Jackenschnitt für gute Bewegungsfreiheit Rippeneinsätze seitlich am Bund sorgen für einen guten Sitz, Gewebemischung: 100 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe Schwarz, Größe M

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 270
Volumen (dm³) 9.048
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau]
Produktart Pilotenjacke - Schwarz
Norm ohne
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 3/1]
Abmessung Länge (mm) 550
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 470
Größe (USA) M
Geschlecht Herren
Größe M
Gewebemischung 100 % Polyester
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 270 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen