Bosch Pilotenjacke - Schwarz WFJ 09, Größe S

Artikelnummer:  
Z00183244
EAN:  
3165140626088
Herstellernummer:  
0618800141
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

76,03 €

Netto 63,89 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Produktart Pilotenjacke - Schwarz
Gewebegewicht 270 g/m²
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau]
Gewebemischung 100 % Polyester
Volumen 21.168 Kubikdezimeter
Größe (USA) S
Gewebekonstruktion Canvas
Abmessung Höhe 90 Millimeter
Abmessung Länge 560 Millimeter
Geschlecht Herren
Materialgewicht 270 Gramm pro Quadratmeter
Größe S
Norm ohne
Abmessung Breite 420 Millimeter
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 3/1]
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pilotenjacke - Schwarz WFJ 09, die Sportliche für den Winter, wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit warmem Steppfutter, das Wichtigste immer griffbereit, dank fünf Taschen und D-Ring, kurzer Piloten-Jackenschnitt für gute Bewegungsfreiheit Rippeneinsätze seitlich am Bund sorgen für einen guten Sitz, Gewebemischung: 100 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe Schwarz, Größe S
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben