Regenjacke WRJ 09, Größe 2XL

Artikelnummer: Z00183343
EAN: 3165140626309
Herstellernummer: 0618800161
Bosch
Regenjacke WRJ 09, Größe 2XL
Inkl. Steuern: 63,55 € VE 1 Stück Netto 53,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Regenjacke WRJ 09, die Leichte für Regenwetter, sehr leichte wasserdichte und atmungsaktive Jacke, einrollbare Kapuze mit einstellbarem Gummizug und Klettverschluss für bestmöglichen Sitz, geklebte Nähte und wasserdichte Reißverschlüsse, Gewebemischung: 100 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe Schwarz, Größe 2XL

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 190
Volumen (dm³) 11.400
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Regenjacke
Norm ohne
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 1/2]
Abmessung Länge (mm) 570
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 400
Größe (USA) XXL
Geschlecht Herren
Größe 2XL
Gewebemischung 100 % Nylon
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 190 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen