Bosch Regenjacke WRJ 09 Größe L

Artikelnummer:  
Z00183256 
EAN:  
3165140626286 
Herstellernummer:  
0618800159 
Marke:  
Bosch 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

53,81 €

Netto 45,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 400 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Länge 570 Millimeter
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 190 g/m²
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebemischung 100 % Nylon
Größe L
Größe (USA) L
Materialgewicht 190 Gramm pro Quadratmeter
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Norm ohne
Produktart Regenjacke
Verfügbare Farben Schwarz
Volumen 11.400 Kubikdezimeter
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 1/2]
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Regenjacke WRJ 09 Größe L

        
  • Die Leichte für Regenwetter
  •     
  • Sehr leichte wasserdichte und atmungsaktive Jacke
  •     
  • Einrollbare Kapuze mit einstellbarem Gummizug und Klettverschluss für bestmöglichen Sitz
  •     
  • Geklebte Nähte und wasserdichte Reißverschlüsse
  •     
  • Gewebemischung:     
              
    • 100 Prozent Polyester
    •     
        
  •     
  • Gewebekonstruktion:     
              
    • Canvas
    •     
        
  •     
  • Farbe:     
              
    • Schwarz
    •     
        
  •     
  • Größe:     
              
    • L
    •     
        
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben